Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN N4007-0300-2.50 Befogó tokmány NMTB40 300DA Projct 2.500 hüvelykes | AH8FLE 38PZ85

LYNDEX-NIKKEN N4007-0300-2.50 Befogó tokmány NMTB40 300DA Projct 2.500 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8FLE Modell: N4007-0300-2.50Kereszthivatkozás: 38PZ85

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€525.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCollet Chuck
Kapacitás0.0470 "0.250"
Collet sorozat300DA
Átmérő0.55 "
AnyagAcél
Vetítés2.5 "
MéretNMTB40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országJP

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen
    • Kiegyensúlyozható: Nem
    • Előre kiegyensúlyozott: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCollet sorozatÁtmérőVetítésMéretÁr
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Befogó tokmány BT30 ER16 Project 2.360 hüvelykes | AH8EWR 38NV73 B3007-0016 2.36-0.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€327.06
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Befogó tokmány BT30 ER20 Project 2.500 hüvelykes | AH8EWT 38NV74 B3007-0020 2.50-0.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€360.97
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Befogó tokmány BT30 100TG Project 3.940 hüvelyk | AH8EWU 38NV82 B3007-0500 2.00-0.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€595.78
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Befogó tokmány BT30 ER8 Project 4 hüvelykes | AH8EWV 38NV83 B3007-0750 2.50-0.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€289.17
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Befogó tokmány BT30 ER11 Project 4 hüvelykes | AH8EWW 38NV84 B3007-1000 3.94-0.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€289.17
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Befogó tokmány BT30 ER32 Project 5 hüvelykes | AH8EWX 38NV89 B3017-0020 4.00-0.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€406.11
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Befogó tokmány BT40 ER11 Project 2.500 hüvelykes | AH8EWY 38NV93 B3027-0016 5.00-0.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€359.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN N4007-0300-2.50 Befogó tokmány NMTB40 300DA Projct 2.500 hüvelykes
€525.08 /Mértékegység