LW SCIENTIFIC iCL-010L-D031 inkubátor, környezeti hőmérséklet + 2–65 fok, 0.35 cu ft Kapacitás | CR9TKQ 48TP63

LW SCIENTIFIC iCL-010L-D031 Incubator, Ambient + 2 Deg to 65 Deg, 0.35 cu ft Capacity

Raktáron
Tétel: CR9TKQ Modell: iCL-010L-D031Kereszthivatkozás: 48TP63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,208.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LW SCIENTIFIC iCL-010L-D032 inkubátor, 2–65 °C, 0.35 cu ft kapacitás, 11.81 hüvelyk teljes magasság | CR9TKK 48TP66 iCL-010L-D032€1,191.31
LW SCIENTIFIC ICL-020L-D072 inkubátor, 2–65 °C, 0.7 cu ft kapacitás, 16.81 hüvelyk teljes magasság | CR9TKL 48TP67 ICL-020L-D072€1,429.87
LW SCIENTIFIC ICL-020L-D071 inkubátor, 2–65 °C, 0.7 cu ft Kapacitás, 16.81 hüvelyk teljes Ht | CR9TKM 48TP64 ICL-020L-D071€1,451.13
LW SCIENTIFIC iCL-030L-D101 inkubátor, 2–65 °C, 1.1 cu ft kapacitás, 22 hüvelykes teljes magasság | CR9TKN 48TP65 iCL-030L-D101€1,651.82
LW SCIENTIFIC iCL-030L-D102 inkubátor, 2–65 °C, 1.1 cu ft kapacitás, 22 hüvelyk teljes magasság | CR9TKP 48TP68 iCL-030L-D102€1,616.57
LW SCIENTIFIC FWL-015L-D053 inkubátor, környezeti hőmérséklet 48.9 °C, 0.53 cu ft kapacitás, 26 hüvelyk teljes magasság | CR9TKR 318ZF0 FWL-015L-D053€1,167.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LW SCIENTIFIC iCL-010L-D031 Incubator, Ambient + 2 Deg to 65 Deg, 0.35 cu ft Capacity
€1,208.95 /Mértékegység