LUXOR TC22-B Haszonkocsi 400 Lb. Terhelhetőség Pe | AF4MAH 9APA4

LUXOR TC22-B Utility Cart 400 Lb. Terhelhetőség Pe

Raktáron
Tétel: AF4MAH Modell: TC22-BKereszthivatkozás: 9APA4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€425.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként200 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
Polcok közötti távolság24.75 "
HandleA polcra öntött
FogantyúvalIgen
LábszínFekete
Láb anyagpolietilén
Ajakmagasság2.75 "
Terhelhetőség400 font
Polcok száma2
Teljes magasság32.75 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség24 "
Polc színeFekete
Polc hossza32 "
Polc anyagapolietilén
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.0004
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábszínÁllítható lépésekKapacitás polconkéntLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságÁr
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 polc fekete | AA6FPN 13W538 WT34SFekete-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "300 font334 "€224.96
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 polc Lila | AA6FPP 13W539 WT34Sgitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "300 font334 "€322.26
LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Resin, 2 polc, 34" Polc diszt Lila | AA6FPV 13W552 WT34EFekete8 "-től 16-1 / 2" -ig67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€395.11
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 polcos Topáz | AA6FPY 13W562 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€422.67
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 polc fekete | AA6FPZ 13W563 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€236.23
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Kapacitás Gyanta 3 polc piros | AA6FQB 13W565 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€311.02
LUXOR STC11 haszonkocsi 300 font. Kapacitás PE 2 polcok piros | AA6FQY 13W630 STC11Piros-150 fontpolietilén2.75 "300 font237.5 "€312.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXOR TC22-B Utility Cart 400 Lb. Terhelhetőség Pe
€425.24 /Mértékegység