LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb sapka gyanta 2 polc 34 polc diszt Lila | AA6FPV 13W552

LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb sapka gyanta 2 polc 34" polc diszt lila

Raktáron
Tétel: AA6FPV Típus: WT34EKereszthivatkozás: 13W552

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€447.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések8 "-től 16-1 / 2" -ig
Kapacitás polconként67 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
A középső és az alsó polc közötti távolság16.5 "
Polcok közötti távolság34 "
A felső és a középső polc közötti távolság9.5 "
HandleA polcra öntött
Fogantyú magassága34 "
FogantyúvalIgen
LábszínFekete
Láb anyagHőre lágyuló műanyag
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség200 font
Polcok száma3
Teljes magasság34 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
Polc színeLila
Polc hossza24 "
Polc anyagaHőre lágyuló műanyag
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403704031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábszínÁllítható lépésekKapacitás polconkéntLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságÁr
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 polc fekete | AA6FPN 13W538 WT34SFekete-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "300 font334 "€227.93
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 polc Lila | AA6FPP 13W539 WT34Sgitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "300 font334 "€319.10
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 polcos Topáz | AA6FPY 13W562 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€371.66
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 polc fekete | AA6FPZ 13W563 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€266.71
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Kapacitás Gyanta 3 polc piros | AA6FQB 13W565 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€329.56
LUXOR STC11 haszonkocsi 300 font. Kapacitás PE 2 polcok piros | AA6FQY 13W630 STC11Piros-150 fontpolietilén2.75 "300 font237.5 "€267.86
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Kapacitás PE 2 polcok Kék | AA6FQZ 13W631 STC11Kék-150 fontpolietilén2.75 "300 font237.5 "€261.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb sapka gyanta 2 polc 34" polc diszt lila
€447.36 /Mértékegység