Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUTRON L3DA4U1UKS-EA035 LED-meghajtó, 120–277 V AC, 30–54 V DC, 0.20–0.50 ADC, 6–27 W, 32–149 F | CR9TBM 60AT09

LUTRON L3DA4U1UKS-EA035 LED Driver, 120 to 277V AC, 30 to 54V DC, 0.20 to 0.50ADC, 6 to 27W, 32 Deg to 149 Deg F

Raktáron
Item: CR9TBM Model: L3DA4U1UKS-EA035Kereszthivatkozás: 60AT09

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€240.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LUTRON L3DA4U1UKS-HC070 LED-meghajtó, 120–277 V AC, 15–38 V DC, 0.20–0.70 ADC, 3–26.6 W | CR9TBJ 60AT13 L3DA4U1UKS-HC070€240.14
LUTRON L3DA4U1UKS-HA070 LED-meghajtó, 120–277 V AC, 15–38 V DC, 0.20–0.70 ADC, 3–26.6 W, 32–149 F | CR9TBK 60AT12 L3DA4U1UKS-HA070€240.14
LUTRON L3DA4U1UKS-EA050 LED-meghajtó, 120–277 V AC, 30–54 V DC, 0.20–0.50 ADC, 6–27 W | CR9TBL 60AT10 L3DA4U1UKS-EA050€223.87
LUTRON L3DA4U1UMN-FA070 LED-meghajtó, 120–277 V AC, 30–54 V DC, 0.51–1.0 ADC, 15–40 W | CR9TBN 60AT14 L3DA4U1UMN-FA070€257.37
LUTRON L3DA4U1UKS-FA070 LED-meghajtó, 120–277 V AC, 30–54 V DC, 0.51–1.0 ADC, 15–40 W, 32–149 F | CR9TBP 60AT11 L3DA4U1UKS-FA070€240.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUTRON L3DA4U1UKS-EA035 LED Driver, 120 to 277V AC, 30 to 54V DC, 0.20 to 0.50ADC, 6 to 27W, 32 Deg to 149 Deg F
€240.14 /Mértékegység