Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUTRON H3DT832CU117 Fluorescent Ballast, 120 to 277 VAC, 1 Bulbs Supported, 32 With Max. Bulb Watts, T8 | CR9RXX 4LFX1

LUTRON H3DT832CU117 Fluoreszkáló előtét, 120–277 VAC, 1 izzó támogatott, 32 Max. Izzó watt, T8

Raktáron
Cikkszám: CR9RXX Típus: H3DT832CU117Kereszthivatkozás: 4LFX1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€317.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LUTRON EC5NST528CU110R Előtét, 120/240/277VAC, 1 izzó támogatott, 28 W | CR9RXE 780U68 EC5NST528CU110RBallaszt€344.10
LUTRON EC5NST554CU210R Előtét, 120/240/277VAC, 2 izzó támogatott, 54 W | CR9RXF 780U69 EC5NST554CU210RBallaszt€344.10
LUTRON EC5NST554CU110R ökoszisztéma előtét, 120/240/277 V, 1 izzó támogatott, 54 W | CR9RXG 61UM54 EC5NST554CU110RBallaszt€344.10
LUTRON EC5NST528CU210R ökoszisztéma előtét, 120/240/277 V, 2 izzó támogatott, 28 W | CR9RXH 61UM55 EC5NST528CU210RBallaszt€344.10
LUTRON H3DT514CU110 fluoreszkáló előtét, 120–277 VAC, 1 izzó támogatott, 14 max. Izzó Watt, T5 | CR9RXJ 4LFW6 H3DT514CU110Ballaszt€338.80
LUTRON H3DT817GU110 fluoreszkáló előtét, 120–277 VAC, 1 izzó támogatott, 17 max. Izzó Watt, T8 | CR9RXK 18C847 H3DT817GU110Ballaszt€317.63
LUTRON H3DT817CU117 Fluoreszkáló előtét, 120–277 VAC, 1 Támogatott izzó, 17 Max. Izzó Watt, T8 | CR9RXL 4LFX6 H3DT817CU117Ballaszt€317.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUTRON H3DT832CU117 Fluoreszkáló előtét, 120–277 VAC, 1 izzó támogatott, 32 Max. Izzó watt, T8
€317.63 /Mértékegység