Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120–277V mandula | AH7MFX 36WH23

LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120-277V Mandula

Raktáron
Tétel: AH7MFX Modell: DVSTV-ALKereszthivatkozás: 36WH23

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€130.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágítás Dimmer Control
színekMandula
Ellenőrzési módszer8A kapcsolás 0-10 V vezérléssel
Lámpa típusaElektronikus előtétek, LED-meghajtók
Max. Kapacitás8A terhelésváltás csak 50mA 0-10V mosogatóval
Stílusdíszít
Kapcsolótípus1-pólusú, 3-utas
Feszültség120 és 277V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országMX

Termék részletek:

    • Fali doboz mérete: Egyetlen banda
    • Falemez: Nem tartozék
    • Különleges tulajdonságok: 0-10 V-os vezérlő link vezérli harmadik féltől származó felszereléseket, egypólusú vagy háromutas huzalozás, nagyméretű lapátkapcsoló rögzített lineáris csúszásszabályozással, Decora stílus

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételMax. KapacitásStílusÁr
LUTRON DVSTV-BL Világítótompító vezérlés 120 - 277 V fekete | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLFeketeVilágító dimmer8A terhelésváltás vagy 50mA 0-10V Sink LimitedEvezz€129.74
LUTRON DVSTV-BR Világítótompító vezérlés 120 - 277 V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRbarnaVilágító dimmer8A terhelésváltás vagy 50mA 0-10V Sink LimitedEvezz€129.74
LUTRON DVSTV-GR Világítótompító vezérlés 120 - 277V szürke | AH7MGA 36WH26 DVSTV-GRSzürkeVilágító dimmer8A terhelésváltás vagy 50mA 0-10V Sink LimitedEvezz€136.91
LUTRON DVSTV-IV Világítótompító vezérlés 120 to277V Ivory | AH7MGB 36WH27 DVSTV-IVElefántcsontVilágítás Dimmer Control8A terhelésváltás csak 50mA 0-10V mosogatóvaldíszít€129.74
LUTRON DVSTV-LA Világító dimmer vezérlő fény mandula | AH7MGC 36WH28 DVSTV-LAKönnyű mandulaVilágító dimmer8A terhelésváltás vagy 50mA 0-10V Sink LimitedEvezz€136.23
LUTRON DVSTV-WH Világításszabályozó vezérlés 120 - 277 V fehér | AH7MGD 36WH29 DVSTV-WHfehérVilágítás Dimmer Control8A terhelésváltás csak 50mA 0-10V mosogatóvaldíszít€130.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120-277V Mandula
€130.21 /Mértékegység