JAMCO BA60 gyúlékony biztonsági szekrény 60 gallon sárga | AA8TDR 19T246

JAMCO BA60 tűzveszélyes biztonsági szekrény 60 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AA8TDR Modell: BA60Kereszthivatkozás: 19T246

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,396.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Kiegészítő polcGS323
Kapacitás60 gal.
színekSárga
Mélység34 "
Az ajtó nyitási magassága59.75 "
Az ajtó nyitási szélessége20.125 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezPorbevonat
Magasság65 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma1
Polcok száma3
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusKarcsú
Sump kapacitás5.7 gal.
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.35
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSump kapacitásKapacitásMélységAz ajtó nyitási magasságaAjtó típusabefejezMagasságPolcok számaÁr
JAMCO BA18 gyúlékony biztonsági szekrény 18 gallon sárga | AA8TDQ 19T243 BA182.91 gal.18 gal.18 "38.75 "KézikönyvPorbevonat44 "2€1,800.13
JAMCO BJ18 gyúlékony biztonsági szekrény 18 gallon sárga | AA8TDV 19T249 BJ182.91 gal.18 gal.18 "38.75 "ÖnzáróPorbevonat44 "2€2,112.50
JAMCO BJ60 gyúlékony biztonsági szekrény 60 gallon sárga | AA8TDW 19T252 BJ605.7 gal.60 gal.34 "59.75 "ÖnzáróPorbevonat65 "3€3,317.15
JAMCO BA24 szekrény 24 gallon tűzveszélyes 18 x 65 x 23 | AF4HLA 8X925 BA24-24 gal.18 "-Kézi zárásPorbevonatú65 "3€2,185.71
JAMCO BJ24 szekrény 24 gallon tűzveszélyes 18 x 65 x 23 | AG7GTC 9TA93 BJ24-24 gal.18 "-ÖnzáróPorbevonatú65 "3€2,494.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO BA60 tűzveszélyes biztonsági szekrény 60 gallon sárga
€2,396.96 /Mértékegység