Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-4011 Din Mount Level Control 2 relé 120vac | AE8NAH 6EEK6

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-4011 Din Mount Level Control 2 relé 120vac

Raktáron
Tétel: AE8NAH Modell: WFLTV-DM-4011Kereszt Ref: 6EEK6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€985.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzint vezérlés
Vezérlő típusaVezetőképesség
Ház színefehér
Ház mélysége (hüvelyk)2.75
Ház magassága (hüvelyk)4.75
Ház szélessége (hüvelyk)2.875
Bemeneti feszültség120 VAC
relék2
típusDIN tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.38
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélessége (hüvelyk)Bemeneti feszültségÁr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-2011 Din Mount Level Control 1 relé 120vac | AE8NAG 6EEK5 WFLTV-DM-20111.75120 VAC€687.35
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-6011 Din Mount Level Control 3 relé 120vac | AE8NAJ 6EEK7 WFLTV-DM-60113.875120 VAC€1,187.92
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-2012 Din Mount Level Control 1 relé 240vac | AE8NAP 6EEL2 WFLTV-DM-20121.75240 VAC€687.35
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-4012 Din Mount Level Control 2 relé 240vac | AE8NAQ 6EEL3 WFLTV-DM-40122.875240 VAC€985.59
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-6012 Din Mount Level Control 3 relé 240vac | AE8NAR 6EEL4 WFLTV-DM-60123.875240 VAC€1,187.98
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-201(24) Din Mount Level Control 1 Relé 24vac | AE8NAX 6EEL9 WFLTV-DM-201 (24)1.7524 VAC€813.16
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-401(24) Din Mount Level Control 2 relé 24vac | AE8NAY 6EEN0 WFLTV-DM-401 (24)2.87524 VAC€1,082.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-DM-4011 Din Mount Level Control 2 relé 120vac
€985.56 /Mértékegység