Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4XP68 Fénycső kézi lámpa | AE2JEA

LUMAPRO 4XP68 fluoreszkáló kézi lámpa

Raktáron
Tétel: AE2JEA Modell: 4XP68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lámpa
erősítők0.35
színekSárga
Vezetékhossz25 láb.
Vezeték típusaSJT
Mérő / vezető18/2
HandlePisztoly kapcsolóval
Ház Dia.2-1 / 4 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lámpa Watts13
Hossz12 "
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció1-15P
NEMA értékelés13
Áramforrás120 VAC
Pótlámpa2CEL6
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120
Watts13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLens AnyagNEC kábeljelölésÁr
LUMAPRO 2W048 kézi izzólámpa | AC3TKJ 2W048Fém12FeketeIzzó7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 kézi izzólámpa | AC3TMC 2W243Fém12FeketeIzzó10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2W244 kézi izzólámpa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Műanyag0.6FeketeIzzó7516 "-SJT€35.33
LUMAPRO 2YKN1 kézi lámpa Led 2.5w 25ft vezeték | AC4CEZ 2YKN1Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 kézi lámpa Led 2.5w 50ft vezeték | AC4CFA 2YKN2Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€117.71
LUMAPRO 2YKN3 kézi lámpa Led 5w 25ft vezeték | AC4CFB 2YKN3Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 kézi lámpa LED 5w 50ft vezeték | AC4CFC 2YKN4Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€129.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4XP68 fluoreszkáló kézi lámpa
€93.96 /Mértékegység