Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 40KG18 hordozható munkalámpa LED 15W Flood IP65 | AH9MUL

LUMAPRO 40KG18 hordozható munkalámpa LED 15W Flood IP65

Raktáron
Tétel: AH9MUL Modell: 40KG18
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
€157.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes munkahelyi fény
színekSárga
Őr típusaalumínium
IP besorolásIP65
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts15
FényeloszlásÁrvíz
Lumens550 a 1100
Max. Magasság11.5 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Lámpafejek száma1
ÁramforrásAkkumulátor / újratölthető
Névleges élet30,000 XNUMX óra.
PótlámpaNem
Run Time3/6 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
típusPadlóállvány
Feszültség12.6 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országCN

Termék részletek:

    • Töltési idő: 3-4 óra.

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa WattsMax. MagasságPótlámpatípusFeszültségWattsÁr
LUMAPRO 24K353 Állványállvány LED 16W 120V Single | AB7XKD 24K3531672.83 "Modelo 9709 szLED12016€197.24
LUMAPRO 24K354 Állvány LED 32W 120V Twin | AB7XKE 24K3543272.83 "Modelo 9709 szLED12032€907.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 40KG18 hordozható munkalámpa LED 15W Flood IP65
€157.07 /Mértékegység