Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3EHN2 miniatűr lámpa 3496 26.88w T6 12.8v | AC8WPY

LUMAPRO 3EHN2 miniatűr lámpa 3496 26.88w T6 12.8v

Raktáron
Tétel: AC8WPY Modell: 3EHN2
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
€3.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam600/5000 óra.
Átlagos élet600/5000 óra.
Alap típusaDupla érintkezési index (BAY15d)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat2100mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek180
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens180
Max. Teljes hossz1.89 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásStop, irányjelző, parkolás
Kereskedési szám3496
Feszültség12.8
Watts26.88

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLumensElsődleges alkalmazásKereskedési számÁr
LUMAPRO 3EHN3 miniatűr lámpa 3497 26.88w T6 12.8v | AC8WPZ 3EHN3600 XNUMX óra.600 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)566566Magasan rögzített stop, irányjelző3497€4.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3EHN2 miniatűr lámpa 3496 26.88w T6 12.8v
€3.16 /Mértékegység