Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 30UK07 szárazfilm rejtett kondenzátor 26 Uf 330v kerek | AF9TJA

LUMAPRO 30UK07 szárazfilmes rejtett kondenzátor, 26 Uf 330 V, kerek

Raktáron
Tétel: AF9TJA Modell: 30UK07
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
€11.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárazfilm HID kondenzátor
Átmérő1.75 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság4 39 / 64 "
MFD minősítés26
AlakRound
Temp. Hatótávolság105 fok C
Feszültség330

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8532250020

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságFeszültségÁr
LUMAPRO 30UJ98 szárazfilm rejtett kondenzátor 55 Uf 240v kerek | AF9THR 30 98 UJXNUMX4 39 / 64 "240€35.38
LUMAPRO 30UJ99 szárazfilm rejtett kondenzátor 10 Uf 400v kerek | AF9THT 30 99 UJXNUMX3.25 "400€58.35
LUMAPRO 30UK01 szárazfilm rejtett kondenzátor 24 Uf 400v kerek | AF9THU 30UK014 39 / 64 "400€78.50
LUMAPRO 30UK02 szárazfilm rejtett kondenzátor 15 Uf 400v kerek | AF9THV 30UK024 39 / 64 "400€59.60
LUMAPRO 30UK26 Dry-Film HID kondenzátor 16 uF 400V kerek | AH2ZHK 30UK264 39 / 64 "400 VAC€78.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 30UK07 szárazfilmes rejtett kondenzátor, 26 Uf 330 V, kerek
€11.72 /Mértékegység