Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2UWT7 csatornacsíkos fluoreszcens világítótest F32t8 | AC3NJL

LUMAPRO 2UWT7 csatornacsíkos fluoreszkáló lámpatest F32t8

Raktáron
Cikkszám: AC3NJL Modell: 2UWT7
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
€114.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest típusaOldalszerelék
Lámpatest teljesítménye30
Lábjegyzetek2
Magasság1.875 "
Ház befejezéseFehér porfesték
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts32
Hossz48 "
Fémmérő22
FelszerelésMennyezet vagy függesztett
Javasolt lámpatétel4XMJ4
Feszültség120-277
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)123.95
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9405106020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét típusaLámpa WattsHosszJavasolt lámpatételFeszültségSzélességÁr
LUMAPRO 2UWT1 csatornacsíkos fluoreszcens lámpatest F17t8 | AC3NJE 2UWT1F17T80-104 F fokElektronikus1724 "4XMK51205.38 "€104.12
LUMAPRO 2UWT5 csatornacsíkos fluoreszcens világítótest F20t12 | AC3NJJ 2UWT5F20T1250-104 F fokMágneses2024 "-1206.875 "€86.99
LUMAPRO 2UWU8 csatornacsíkos fluoreszkáló lámpatest F54t5ho | AC3NJV 2UWU8F54T5HO-20-104 F fokElektronikus5446 "4XMJ7120-2772.75 "€15.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2UWT7 csatornacsíkos fluoreszkáló lámpatest F32t8
€114.54 /Mértékegység