Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNV8 Mini Led Izzó Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZJ

LUMAPRO 2FNV8 Mini Led Izzó Lm2006cs 0.72w T6 6.3V

Raktáron
Tétel: AB9VZJ Modell: 2FNV8
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
€29.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr Bi-Polar LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színfehér
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 3S6/6V, 6S6/6V
Kereskedési számLM2006CS
Feszültség6.3
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FNV7 Mini Led Izzó Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZH 2FNV7Piros€21.43
LUMAPRO 2FNV9 Mini Led Izzó Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZK 2FNV9Meleg fehér€34.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNV8 Mini Led Izzó Lm2006cs 0.72w T6 6.3V
€29.86 /Mértékegység