Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMX9 miniatűr lámpa 7507 21w S8 12v - 10 db-os csomag | AB9VUL

LUMAPRO 2FMX9 miniatűr lámpa 7507 21w S8 12v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VUL Modell: 2FMX9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam150 XNUMX óra.
Átlagos élet150 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat1750mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek277
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színBorostyán
Lumens277
Max. Teljes hossz2.1 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám7507
Feszültség12
Watts21

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekVilágos színPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMX5 miniatűr lámpa 7225 21/4w S8 12v - 10 db-os csomag | AB9VUH 2FMX57225150/1500 óra.150/1500 óra.21/4Dupla érintkezési index (BAY15d)1852 / 370mA440Szűrő kikapcsolása10€35.53
LUMAPRO 2FMX8 miniatűr lámpa 7506 21w S8 12v - 10 db-os csomag | AB9VUK 2FMX87506150 XNUMX óra.150 XNUMX óra.21Egy érintkezős bajonett (BA15s)1750mA440Szűrő kikapcsolása10€22.07
LUMAPRO 2FNA7 miniatűr lámpa 7506ll 25w S8 12v - 10 db-os csomag | AB9VVF 2FNA77506 LL400 XNUMX óra.400 XNUMX óra.25Egy érintkezős bajonett (BA15s)-35fehér10€26.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMX9 miniatűr lámpa 7507 21w S8 12v - 10 db-os csomag
€42.08 /csomag