Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMV7 Mini izzólámpa 917 14.4w T5 12v - 10 db-os csomag | AB9VTQ

LUMAPRO 2FMV7 mini izzólámpa 917 14.4w T5 12v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VTQ Modell: 2FMV7
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
€13.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1200 XNUMX óra.
Átlagos élet1200 XNUMX óra.
Alap típusaÉk
Izzó átmérője43 / 64 "
Izzó házÜveg
Áramlat1200mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek126
Lámpa átmérője0.67 "
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens126
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásCsomagtartó fény
Kereskedési szám917
Feszültség12
Watts14.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLumensElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U582 miniatűr lámpa 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 XNUMX óra.50 XNUMX óra.Üvegék W2.1--Vészvilágítás9151€2.71
LUMAPRO 2FML1 miniatűr lámpa 915 9w T5 12v - 10 db-os csomag | AB9VQE 2FML1950 XNUMX óra.50 XNUMX óra.T5138138Vészvilágítás91510€13.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMV7 mini izzólámpa 917 14.4w T5 12v - 10 db-os csomag
€13.32 /csomag