Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMV2 miniatűr lámpa 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL

LUMAPRO 2FMV2 miniatűr lámpa 891 8w T2 1/4 12.8v

Raktáron
Tétel: AB9VTL Modell: 2FMV2
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
€11.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam500 XNUMX óra.
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs (G4)
Izzó házÜveg
Áramlat630mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek138
Lámpa alakjaT2 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens138
Max. Teljes hossz0.12 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám891
Feszültség12.8
Watts8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekMax. Teljes hosszKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 2FLR2 miniatűr lámpa 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT 2FLR22000 XNUMX óra.Nyomtatott áramkör aljzat352mA481.18 "8824.5€14.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMV2 miniatűr lámpa 891 8w T2 1/4 12.8v
€11.14 /Mértékegység