Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMU8 miniatűr lámpa 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH

LUMAPRO 2FMU8 miniatűr lámpa 886 50w T3 1/4 12.8v

Raktáron
Tétel: AB9VTH Modell: 2FMU8
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
€15.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaDerékszögű előfókusz (PGJ13)
Áramlat3910mA
Kezdeti lumenek1257
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz2.68 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám886
Feszültség12.8
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeMax. Teljes hosszKereskedési számÁr
LUMAPRO 2EKV8 miniatűr lámpa 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 XNUMX óra.Derékszögű előfókusz (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862€11.47
LUMAPRO 2EKW1 miniatűr lámpa 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 XNUMX óra.Axiális műanyag (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885€13.10
LUMAPRO 2EKW3 miniatűr lámpa 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 XNUMX óra.Axiális műanyag (PG13)2930mA9431"2.68 "893€12.31
LUMAPRO 2FMU6 miniatűr lámpa 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 XNUMX óra.Axiális előfókusz2100mA541-2.68 "880€12.26
LUMAPRO 2FMU7 miniatűr lámpa 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG 2FMU727300 XNUMX óra.Derékszögű előfókusz (PGJ13)2100mA541-2.68 "881€13.64
LUMAPRO 2FMU9 miniatűr lámpa 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ 2FMU927300 XNUMX óra.Derékszögű előfókusz (PGJ13)2110mA5410.43 "2.68 "889€15.92
LUMAPRO 2FMV1 miniatűr lámpa 890 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTK 2FMV127300 XNUMX óra.Axiális előfókusz2100mA541-2.68 "890€13.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMU8 miniatűr lámpa 886 50w T3 1/4 12.8v
€15.45 /Mértékegység