Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMU3 miniatűr lámpa 376 1.6w T1 3/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VTC

LUMAPRO 2FMU3 miniatűr lámpa 376 1.6w T1 3/4 28v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VTC Modell: 2FMU3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€22.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős törpe karimás
Áramlat60mA
Kezdeti lumenek4
Lámpa átmérője0.22 "
Lámpa alakjaT1 3/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz0.63 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám376
Feszültség28
Watts1.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U498 Miniatűr lámpa 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 XNUMX óra.2 tűs (M-23)--0.61 "Mutató73871€4.24
LUMAPRO 21U525 miniatűr lámpa 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 XNUMX óra.Üvegék W2.1--0.8 "Mutató851€2.09
LUMAPRO 21U557 Miniatűr lámpa 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Repülőgép3271€2.80
LUMAPRO 21U564 Miniatűr lámpa 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Mutató3851€2.76
LUMAPRO 21U566 Miniatűr lámpa 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Mutató3871€2.49
LUMAPRO 21U567 Miniatűr lámpa 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)--0.63 "Mutató3881€2.54
LUMAPRO 2FMH2 miniatűr lámpa 334 1w T1 3/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VPB 2FMH214000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)40mA40.63 "Repülőgép33410€24.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMU3 miniatűr lámpa 376 1.6w T1 3/4 28v - 10 db-os csomag
€22.40 /csomag