Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMK6 miniatűr lámpa 1818 4w T3 1/4 24v - 10 db-os csomag | AB9VQA

LUMAPRO 2FMK6 miniatűr lámpa 1818 4w T3 1/4 24v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VQA Modell: 2FMK6
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
€23.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet250 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat170mA
Kezdeti lumenek42
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.19 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám1818
Feszültség24
Watts4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 21U627 Miniatűr lámpa 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)-1.19 "Repülőgép18184€2.70
LUMAPRO 2FND4 miniatűr lámpa H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD 2FND4400 XNUMX óra.PK22s17501.65 "Általános rendeltetésűH3 70 / 24V70€13.58
LUMAPRO 4VDY2 Miniatűr lámpa 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)111.19 "Mutató24VMB-13€2.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMK6 miniatűr lámpa 1818 4w T3 1/4 24v - 10 db-os csomag
€23.76 /csomag