Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMJ6 miniatűr lámpa 464 5w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VPQ

LUMAPRO 2FMJ6 miniatűr lámpa 464 5w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VPQ Modell: 2FMJ6Kereszthivatkozás: 21U570
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
€13.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaÉk
Áramlat170mA
Kezdeti lumenek38
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.06 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám464
Feszültség28
Watts5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos életAlap típusaWattsÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeMax. Teljes hosszPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U555 Miniatűr lámpa 313 T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)5---1.19 "1€2.67
LUMAPRO 21U568 Miniatűr lámpa 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 XNUMX óra.Üvegék W2.13---1.06 "1€2.14
LUMAPRO 21U628 miniatűr lámpa 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1---1.19 "1€2.04
LUMAPRO 21U629 miniatűr lámpa 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)3---1.19 "1€2.50
LUMAPRO 21U633 miniatűr lámpa 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)5---1.19 "1€2.13
LUMAPRO 21U635 miniatűr lámpa 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)5.6---1.19 "1€3.67
LUMAPRO 2FMB2 miniatűr lámpa 1843 0.56w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VLY 2FMB218433000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)0.6220mA30.43 "1.19 "10€16.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMJ6 miniatűr lámpa 464 5w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag
€13.46 /csomag