Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMB2 miniatűr lámpa 1843 0.56w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VLY

LUMAPRO 2FMB2 miniatűr lámpa 1843 0.56w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VLY Modell: 2FMB2
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
€16.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat220mA
Kezdeti lumenek3
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz1.19 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásMutató
Kereskedési szám1843
Feszültség28
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos életAlap típusaWattsÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeMax. Teljes hosszPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U555 Miniatűr lámpa 313 T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)5---1.19 "1€2.67
LUMAPRO 21U568 Miniatűr lámpa 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 XNUMX óra.Üvegék W2.13---1.06 "1€2.14
LUMAPRO 21U628 miniatűr lámpa 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1---1.19 "1€2.04
LUMAPRO 21U629 miniatűr lámpa 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)3---1.19 "1€2.50
LUMAPRO 21U633 miniatűr lámpa 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)5---1.19 "1€2.13
LUMAPRO 21U635 miniatűr lámpa 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)5.6---1.19 "1€3.67
LUMAPRO 2FMD7 miniatűr lámpa 1873 6w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VMV 2FMD718737000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)620mA380.33 "1.19 "10€17.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMB2 miniatűr lámpa 1843 0.56w T3 1/4 28v - 10 db-os csomag
€16.72 /csomag