Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMH5 miniatűr lámpa 914 3.6w T5 4v - 10 db-os csomag | AB9VPE

LUMAPRO 2FMH5 miniatűr lámpa 914 3.6w T5 4v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VPE Modell: 2FMH5
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
€13.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam50 XNUMX óra.
Átlagos élet50 XNUMX óra.
Alap típusaÉk
Izzó átmérője5 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat900mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek44
Lámpa átmérője0.625 "
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens44
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásVészvilágítás
Kereskedési szám914
Feszültség4
Watts3.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539228060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁr
LUMAPRO 21U581 miniatűr lámpa 914 T5 4v | AB6JXQ 21U581Üvegék W2.1€2.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMH5 miniatűr lámpa 914 3.6w T5 4v - 10 db-os csomag
€13.26 /csomag