Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMF3 Miniature Lamp 308 19w S8 28v - Pack Of 10 | AB9VNH

LUMAPRO 2FMF3 Miniature Lamp 308 19w S8 28v - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB9VNH Modell: 2FMF3
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
€31.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam300 XNUMX óra.
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat670mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek264
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens264
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám308
Feszültség28
Watts19

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U550 miniatűr lámpa 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30514Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€4.54
LUMAPRO 21U551 miniatűr lámpa 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30614Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€5.18
LUMAPRO 21U552 miniatűr lámpa 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30719Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€3.69
LUMAPRO 21U553 miniatűr lámpa 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30818.8Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€3.45
LUMAPRO 21U616 miniatűr lámpa 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.159117Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€4.97
LUMAPRO 21U619 miniatűr lámpa 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Autóipari500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.163828.6Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€6.11
LUMAPRO 21U620 miniatűr lámpa 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Repülőgép400/1000 óra.400/1000 óra.16629.5Dupla érintkezési index (BA15d)--1€6.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMF3 Miniature Lamp 308 19w S8 28v - Pack Of 10
€31.75 /csomag