Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMD2 miniatűr lámpa 1129 16.83w S8 6.4v - 10 db-os csomag | AB9VMP

LUMAPRO 2FMD2 miniatűr lámpa 1129 16.83w S8 6.4v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VMP Modell: 2FMD2
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
€10.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat2630mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek264
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens264
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1129
Feszültség6.4
Watts16.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U598 miniatűr lámpa 1154 S8 6.4v - 2 db | AB6JYJ 21U5981154200/100 óra.200/100 óra.17-5Dupla érintkezési index (BA15d)---2€6.55
LUMAPRO 2FLR3 miniatűr lámpa 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - 10 db-os csomag | AB9VHU 2FLR31154200/100 óra.200/100 óra.6.8/5.3Dupla érintkezési index (BAY15d)2630 / 750mA264/38264/3810€14.70
LUMAPRO 3EHK6 miniatűr lámpa 1130 16.8w S8 6.4v - 10 db-os csomag | AC8WPK 3EHK61130200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.16.8Dupla érintkező bajonett (BA15d)2630mA26426410€12.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMD2 miniatűr lámpa 1129 16.83w S8 6.4v - 10 db-os csomag
€10.62 /csomag