Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U598 miniatűr lámpa 1154 S8 6.4v - 2 db | AB6JYJ

LUMAPRO 21U598 miniatűr lámpa 1154 S8 6.4v – 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JYJ Modell: 21U598
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
€6.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200/100 óra.
Átlagos élet200/100 óra.
Alap típusaDupla érintkezési index (BA15d)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám1154
Feszültség6.4
Watts17-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FLR3 miniatűr lámpa 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - 10 db-os csomag | AB9VHU 2FLR31154200/100 óra.200/100 óra.6.8/5.3Dupla érintkezési index (BAY15d)2630 / 750mA264/38264/3810€14.70
LUMAPRO 2FMD2 miniatűr lámpa 1129 16.83w S8 6.4v - 10 db-os csomag | AB9VMP 2FMD21129200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.16.8Egy érintkezős bajonett (BA15s)2630mA26426410€10.62
LUMAPRO 3EHK6 miniatűr lámpa 1130 16.8w S8 6.4v - 10 db-os csomag | AC8WPK 3EHK61130200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.16.8Dupla érintkező bajonett (BA15d)2630mA26426410€11.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U598 miniatűr lámpa 1154 S8 6.4v – 2 db
€6.55 /csomag