Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLZ9 miniatűr lámpa 1895 G4 1/2 14v - 10 db-os csomag | AB9VLL

LUMAPRO 2FLZ9 miniatűr lámpa 1895 G4 1/2 14v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VLL Modell: 2FLZ9
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
€9.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat270mA
Kezdeti lumenek25
Lámpa átmérője0.6 "
Lámpa alakjaG4 1 / 2
Lámpa típusaMiniatűr-G
Max. Teljes hossz1.07 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1895
Feszültség14
Watts4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életÁramlatLámpa átmérőjeElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U520 miniatűr lámpa 57 G4 1/2 14v | AB6JVC 21U520500 XNUMX óra.--Autóipari5731€2.09
LUMAPRO 21U639 Miniatűr lámpa 1895 G4 1/2 14v - 2 db | AB6JZZ 21U6392000 XNUMX óra.--Autóipari189542€3.16
LUMAPRO 2EKV5 miniatűr lámpa 293 5w G4 1/2 14v - 10 db-os csomag | AB9PQP 2EKV55000 XNUMX óra.320mA0.57 "Mutató293510€11.77
LUMAPRO 2FME9 miniatűr lámpa 57 3w G4 1/2 14v - 10 db-os csomag | AB9VNE 2FME9500 XNUMX óra.24mA0.562 "Általános rendeltetésű57310€10.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLZ9 miniatűr lámpa 1895 G4 1/2 14v - 10 db-os csomag
€9.10 /csomag