Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLW6 miniatűr lámpa 303 8.4w G6 28v - 10 db-os csomag | AB9VKF

LUMAPRO 2FLW6 miniatűr lámpa 303 8.4w G6 28v – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VKF Modell: 2FLW6
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
€22.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam500 XNUMX óra.
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat30mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek75
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaG6
Lámpa típusaMiniatűr-G
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens75
Max. Teljes hossz1.44 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám303
Feszültség28
Watts8.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U548 Miniatűr lámpa 303 G6 28v | AB6JWF 21U548Repülőgép500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.3038.4Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€3.21
LUMAPRO 21U549 Miniatűr lámpa 304 G6 28v | AB6JWG 21U549Repülőgép500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.3048.4Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€5.99
LUMAPRO 21U574 Miniatűr lámpa 623 G6 28v | AB6JXH 21U574Hangszer1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.62310.4Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€2.27
LUMAPRO 21U610 miniatűr lámpa 1251 G6 28v | AB6JYW 21U610Hangszer2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.12516.4Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€4.22
LUMAPRO 2FLV3 miniatűr lámpa 623 10.36w G6 28v - 10 db-os csomag | AB9VJU 2FLV3Hangszer1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.62310.4Egy érintkezős bajonett (BA15s)370mA7510€22.20
LUMAPRO 2FLZ2 miniatűr lámpa 1251 6.44w G6 28v - 10 db-os csomag | AB9VLD 2FLZ2Hangszer2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.12516.4Egy érintkezős bajonett (BA15s)230mA3810€22.70
LUMAPRO 2FMA2 miniatűr lámpa 624 10.3w G6 28v - 10 db-os csomag | AB9VLN 2FMA2Általános rendeltetésű1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.62410.36Dupla érintkező bajonett (BA15d)370mA7510€33.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLW6 miniatűr lámpa 303 8.4w G6 28v – 10 db-os csomag
€22.63 /csomag