Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLT4 miniatűr lámpa 1308 15.7w B6 28v - 10 db-os csomag | AB9VJD

LUMAPRO 2FLT4 Miniature Lamp 1308 15.7w B6 28v - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB9VJD Modell: 2FLT4
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
€33.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat561mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek201
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaB6
Lámpa típusaMiniatűr-B
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens201
Max. Teljes hossz1.75 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám1308
Feszültség28
Watts15.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁr
LUMAPRO 21U612 miniatűr lámpa 1308 B6 28v | AB6JYY 21U61216€7.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLT4 Miniature Lamp 1308 15.7w B6 28v - Pack Of 10
€33.64 /csomag