Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKY3 zseblámpa cserelámpa Pr13 B3 1/2 10pk | AB9PRF

LUMAPRO 2EKY3 Zseblámpa cserelámpa Pr13 B3 1/2 10db

Raktáron
Tétel: AB9PRF Modell: 2EKY3
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
€9.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet15 XNUMX óra.
Alap típusaEgyérintkezős miniatűr karimás
Áramlat500mA
Kezdeti lumenek28
Lámpa átmérője0.44 "
Lámpa alakjaB3 1/2
Lámpa típusaMiniatűr-B
Max. Teljes hossz1.25 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési számPR13
Feszültség4.7
Watts2.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életÁramlatKezdeti lumenekKereskedési számFeszültségWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2EKY6 zseblámpa cserelámpa Pr3 B3 1/2 10pk | AB9PRJ 2EKY615 XNUMX óra.500mA19PR33.61.810€14.27
LUMAPRO 2EKY9 zseblámpa cserelámpa Pr7 B3 1/2 10pk | AB9PRM 2EKY930 XNUMX óra.300mA11PR73.71.110€12.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKY3 Zseblámpa cserelámpa Pr13 B3 1/2 10db
€9.67 /csomag