Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 1109-PEEK Engineered Air Nozzie ,63in L | AC7VJF 38W844

EXAIR 1109-PEEK Engineered Air Nozzie ,63in L

Raktáron
Tétel: AC7VJF Modell: 1109-PEEKKereszthivatkozás: 38W844
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
€92.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTervezett légfúvóka
levegő fogyasztás4.9 scfm
AlapanyagPEEK hőre lágyuló műanyag
Bemeneti méretM5 x 0.5
Hossz5 / 8 "
Max. dBA68

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0014
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásBemeneti méretHosszMax. dBAÁr
EXAIR 1108-PEEK Engineered Air Nozzie ,51in L | AC7VJD 38W842 1108 PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€98.23
EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Nozzie 875in L | AC7VJE 38W843 1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€125.99
EXAIR 1109-PEEK-NPT Műszaki légfúvóka, 1 hüvelyk hosszúság | AC7VJG 38W845 1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€125.77
EXAIR 1110-PEEK-NPT Műszaki légfúvóka 1.062 hüvelyk hosszúság | AC7VJH 38W846 1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€138.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 1109-PEEK Engineered Air Nozzie ,63in L
€92.53 /Mértékegység