Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKV1 miniatűr lámpa 120mb 3.6w T2 1/2 120v - 10 db-os csomag | AB9PQM

LUMAPRO 2EKV1 miniatűr lámpa 120 MB 3.6 W T2 1/2 120 V - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9PQM Modell: 2EKV1
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
€31.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet7500 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat20mA
Kezdeti lumenek4
Lámpa átmérője0.33 "
Lámpa alakjaT2 1/2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz1.19 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásMutató
Kereskedési szám120MB
Feszültség120
Watts3.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatKezdeti lumenekKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 4VCW4 miniatűr lámpa 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH 4VCW425mA5120 MB-10.03€3.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKV1 miniatűr lámpa 120 MB 3.6 W T2 1/2 120 V - 10 db-os csomag
€31.42 /csomag