Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U654 miniatűr lámpa 3157 S8 12.8v - 2 db | AB6KAQ

LUMAPRO 21U654 miniatűr lámpa 3157 S8 12.8v – 2 db

Raktáron
Tétel: AB6KAQ Modell: 21U654

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam41.25 "
Átlagos élet1200/5000 óra.
Alap típusaDF műanyag ék
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Max. Teljes hossz2.09 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám3157
Feszültség12.8
Watts8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszÁtlagos élettartamÁtlagos életElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U492 miniatűr lámpa 2057ll S8 12.8v - 2 csomag | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 óra.2400/10,000 óra.Autóipari2057 LL8Dupla érintkezési index (BA15d)-2€7.22
LUMAPRO 21U493 Miniatűr lámpa 2057nall S8 12.8v - Pack Of 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 óra.2400/10,000 óra.Autóipari2057NALL7Dupla érintkezési index (BA15d)-2€11.01
LUMAPRO 21U495 miniatűr lámpa 3057ll S8 12.8v - 2 csomag | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 óra.2000/10,000 óra.Irányjelző, hátsó, biztonsági mentés, kanyarodás, magasan rögzített stop, stop, irányjelző, elülső3057 LL27/7DF műanyag ék-2€14.39
LUMAPRO 21U496 miniatűr lámpa 3156ll S8 12.8v - 2 csomag | AB6JUD 21U4962.09 "2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.Autóipari3156 LL26.9SF műanyag ék-2€13.72
LUMAPRO 21U541 miniatűr lámpa 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 óra.Autóipari1988Dupla érintkezési index (BA15d)-1€3.04
LUMAPRO 21U542 miniatűr lámpa 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.Autóipari19929Egy érintkezős bajonett (BA15s)-1€1.74
LUMAPRO 21U592 miniatűr lámpa 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 óra.200/500 óra.Autóipari10348Dupla érintkezési index (BA15d)-1€2.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U654 miniatűr lámpa 3157 S8 12.8v – 2 db
€6.45 /csomag