Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U535 miniatűr lámpa 168 T3 1/4 14v - 2 db | AB6JVU

LUMAPRO 21U535 miniatűr lámpa 168 T3 1/4 14v - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JVU Modell: 21U535
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
€3.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaÜvegék W2.1
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.06 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám168
Feszültség14
Watts5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színerősítőkÁtlagos életFényteljesítményLumensMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 12A786 miniatűr lámpa 194ll-10pk T3 1/4 14v - 10 db-os csomag | AA3ZZZ 12A786--5000 XNUMX óra.--1.06 "Mutató194LL-10PK10€19.93
LUMAPRO 21U488 Miniatűr lámpa 168ll T3 1/4 14v - 2 db | AB6JTV 21U488--3000 XNUMX óra.--1.06 "Autóipari168 LL2€6.90
LUMAPRO 21U489 miniatűr lámpa 194ll T3 1/4 14v - 2 db | AB6JTW 21U489--5000 XNUMX óra.--1.06 "Hangszer194 LL2€6.99
LUMAPRO 21U533 Miniatűr lámpa 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 XNUMX óra.--1.06 "Autóipari1581€1.94
LUMAPRO 21U534 miniatűr lámpa 161 T3 1/4 14v - 2 db | AB6JVT 21U534--4000 XNUMX óra.--1.06 "Autóipari1612€3.06
LUMAPRO 21U536 miniatűr lámpa Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 XNUMX óra.--1.11 "AutóipariPC1681€3.50
LUMAPRO 21U537 miniatűr lámpa 193 T3 1/4 14v | AB6JVW 21U537--15,000 XNUMX óra.--1.06 "Autóipari1931€2.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U535 miniatűr lámpa 168 T3 1/4 14v - 2 db
€3.05 /csomag