Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U524 miniatűr lámpa 74 T1 3/4 14v - 2 csomag | AB6JVG

LUMAPRO 21U524 miniatűr lámpa 74 T1 3/4 14v - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JVG Modell: 21U524
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
€3.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaÜvegék W2.1
Lámpa alakjaT1 3/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz0.8 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám74
Feszültség14
Watts1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U516 miniatűr lámpa 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 XNUMX óra.Üvegék W2.1--0.8 "Autóipari371€1.98
LUMAPRO 21U523 Miniatűr lámpa 73 T1 3/4 14v - 2 csomag AB6JVF 21U523115,000 XNUMX óra.Üvegék W2.1--0.8 "Mutató732€2.90
LUMAPRO 21U559 miniatűr lámpa 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Repülőgép3301€2.03
LUMAPRO 21U563 miniatűr lámpa 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Mutató3821€2.37
LUMAPRO 21U565 miniatűr lámpa 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)--0.63 "Mutató3861€2.71
LUMAPRO 2EKU8 Miniatűr lámpa 70 2w T1 3/4 14v - 10 csomag AB9PQK 2 EKU82100 XNUMX óra.Ék150mA1890.8 "Általános rendeltetésű7010€11.22
LUMAPRO 2FMA9 miniatűr lámpa 74 1.4w T1 3/4 14v - 10 db-os csomag | AB9VLW 2FMA91.4500 XNUMX óra.Ék10mA90.8 "Általános rendeltetésű7410€10.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U524 miniatűr lámpa 74 T1 3/4 14v - 2 db
€3.56 /csomag