Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G901-4 Gage Vented Olaj 1/2 In | AB3LGC 1U614

LUBE G901-4 Gage Vented Olaj 1/2 In

Raktáron
Cikkszám: AB3LGC Modell: G901-4Kereszthivatkozás: 1U614

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€172.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőztetett olajmérők
ÉpítésSárgaréz
Szerelő menet1/2 NPTF
Látás hossza4-1 / 4 In.
típusRövid könyök lefolyóval

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Látóüveg (üveg)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
LUBE G404-2 Gage Vented Olaj 1/4 In | AB3LFV 1U593 G404-2Könyök, Nő€61.84
LUBE G406-2 Gage Vented Olaj 1/4 In | AB3LFW 1U594 G406-2Könyök, Nő€65.06
LUBE G655-2 Gage Vented Olaj 1/4 In | AB3LGB 1U608 G655-2Uniós csatolás€64.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G901-4 Gage Vented Olaj 1/2 In
€172.34 /Mértékegység