Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE 201468 csésze zsír 3 1/2 Oz | AB3LHY 1U885

LUBE 201468 csésze zsír 3 1/2 oz

Raktáron
Tétel: AB3LHY Típus: 201468Kereszthivatkozás: 1U885
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
€339.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsésze
Kapacitás3-1 / 2 oz.
színekPiros
Összességében Dia.2-1 / 2 "
lábszár3 / 8-18
típusZsírkenő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töltött magasság (hüvelyk) (6-7 / 32)
    • Zsírfelhordó (egypontos, rugós)
    • Szelep fordulatszám (100-250)
    • Jellemzők: Lassú előtolás magas környezeti hőmérséklethez, szorosan vagy szorosan illeszkedő csapágyak és szakaszos műveletek.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
LUBE 201469 csésze zsír 3 1/2 Oz | AB3LHZ 1U889 201469Zöld€364.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE 201468 csésze zsír 3 1/2 oz
€339.28 /Mértékegység