Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Hex Nut Machine Screw 6-32, 100PK | AB3YQM 1WB11

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Hatlapfejű anyacsavar 6-32, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YQM Modell: U55740.013.0001Kereszthivatkozás: 1WB11
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
€11.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 6 32-
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság7 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Hatlapfejű anyacsavar 6-32, 100PK
€11.28 /csomag