LOVEJOY 69790499531 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 90-6 tengelykapcsoló méretű, 1.2 hüvelykes furat, 3.54 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGL

LOVEJOY 69790499531 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 90-6 tengelykapcsoló méretű, 1.2 hüvelykes furat, 3.54 hüvelykes külső karima, acél

Tétel: AN9BGL Típus: 69790499531
€1,118.94 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Térfogatméret1.251 és 1.251"
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret3.54 "
HD dimenzió2.28 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.295 "
Hub stílusStandard
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.57 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat1.5 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)22700 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)9100 rpm
Max. forgatónyomaték4200 In.Lbs.
Névleges nyomaték2100 In.Lbs.
Teljes hossz3.44 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél3.5 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)1/4-20 Mindkét vége
Méret90-6
StílusUnott
típusTárcsacsatolás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790499531 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 90-6 tengelykapcsoló méretű, 1.2 hüvelykes furat, 3.54 hüvelykes külső karima, acél
€1,118.94 /Mértékegység