LOVEJOY 69790406112 Grid Coupling Hub, With Keyway, Bore 1, Steel | AK3YPN

LOVEJOY 69790406112 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1, acél

Cikkszám: AK3YPN Típus: 69790406112
€262.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Térfogatméret1"
Furat típusaKész furat és kulcshorony
színekSzürke/Metál
FD méret4.38 "
FL méret0.5 "
Méret G10.118 "
HD dimenzió3"
L méret (vízszintes burkolat)3.68 "
L méret (függőleges stílusú borító)1.27 "
R méret2.5 "
SL méret0.44 "
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés0.118 "
Rács csatlakozó mérete1060
Hub anyaga1045 Steel
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül2.5 "
Max. Szögeltérés at0.004 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.018 "
Max. Furat2.125 "
Max. Párhuzamos eltolódás at0.008 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.016 "
Max. Sebesség (vízszintes burkolat)4350 rpm
Max. Sebesség (függőleges stílusú borító)6000 rpm
Min. Furat0.75 "
Névleges nyomaték6050 In.Lbs.
Külső átmérő (vízszintes burkolat)5.93 "
Külső átmérő (függőleges stílusú burkolat)6.38 "
Teljes hossz5.12 "
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.44 "
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)10-24
StílusUnott
típusRácscsatolás

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Hossz a furaton keresztülRács csatlakozó méreteÁr
LOVEJOY 69790405463 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405468 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405470 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-3/8, acél | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405472 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1, acél | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405473 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405475 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-3/8, acél | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405476 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/2, acél | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790406112 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1, acél
€262.74 /Mértékegység