Jellemzők:
- A rácscsatlakozáshoz két egységnyi Lovejoy szükséges rácstengely agyak, fémes rácsrugó és egy osztott fedélkészlet (amely két fedélfelet, tömítéseket, tömítéseket és hardvert tartalmaz).
- A Lovejoy 69790405498 rácsos tengelykapcsoló-agy olyan alkalmazásokban használható, ahol az alkatrészek szorosan kapcsolódnak egymáshoz vagy kis távolságra vannak egymástól (utóbbi esetben még távtartó jellegű tengelykapcsoló-elrendezés szükséges).
- Sörétezett ötvözött acél rácsrugója van, amely cserélhető más ipari szabványos rácscsatlakozókkal.
- Ez a nagy szakítószilárdságú agy gyors telepítést és egyszerű karbantartást tesz lehetővé az állásidő és a költségek csökkentése érdekében.
- Ennek a tengelykapcsoló-agynak a teste torziósan rugalmas és tartós a rezgések és az ütközési terhelés csökkentése érdekében.
- Lehetővé teszi az adaptálható készletelemek függőleges vagy vízszintes burkolatokkal történő használatát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő Lovejoy rácscsatlakozót?
A.
- Az alkalmazás nyomaték- vagy lóerőigénye
- A használni kívánt hajtott berendezés - hajtómű a szállítószalaghoz vagy motor a szivattyúhoz
- A tengelykapcsoló forgási sebessége (rpm).
- Tengelyátmérők és hézagok
- A kivitel típusa, illeszkedés és bármilyen speciális furatkövetelmény
K. A Lovejoy rácscsatlakozók kenést igényelnek?
A. Igen. A Lovejoy rácscsatlakozók fém a fémre kialakítással rendelkeznek a zökkenőmentes erőátvitel és a tengelykapcsoló minimális kopása érdekében. A kenést/zsírozást rendszeres időközönként kell elvégezni, hogy elkerüljük a fémek hajlító és dörzsölődő vezetékei által okozott fémkopását.
K. Mit jelent a kulcs kifejezés a Lovejoy-csatlakozásokban?
V. A Lovejoy tengelykapcsolók egyes modelljei kulcshornyokkal rendelkeznek – a tengelykapcsolók illeszkedő részéből kivágott rés. Ezek a rések az illeszkedő tengelyek reteszhornyába illeszkednek. Elősegítik a jobb nyomaték- és csúszás-megelőzést, valamint csökkentik a vibráció és a holtjáték okozta veszteséget (a szabad mozgás mértéke két forgó, egymáshoz illeszkedő rész között).
K. Mi a különbség a Lovejoy rugalmas és merev tengelykapcsolói között?
A. A Lovejoy rugalmas tengelykapcsolói rugalmas csatlakozást biztosítanak a tengelyek között, így könnyedén kezelik a kisebb eltolódásokat. Másrészt a merev tengelykapcsolók szilárdan összekötik két tengelyt a maximális nyomaték átvitele érdekében az egész rendszerben. A merev tengelykapcsolók nem tudják kezelni a tengelyeltéréseket.
K. Mire használhatók az agy nélküli csatlakozók?
V. Az agy nélküli csatlakozókat arra tervezték, hogy olyan öntöttvas talajcsőhöz csatlakozzanak, amely nem rendelkezik a hagyományos agyvel és csappal. Általában nyomatékkulccsal szerelik fel őket, és több bilinccsel rendelkeznek, jobb szalagterheléssel, mint a szabványos csatlakozóké.