LOVEJOY 69790405242 Rácsos tengelykapcsoló agy, 1130 tengelykapcsoló kód, 1045 acél agy, 67–152 mm furatátmérő | AL4MQR

LOVEJOY 69790405242 Rács csatlakozóagy, 1130 tengelykapcsoló kód, 1045 acél agy, 67–152 mm furatátmérő

Tétel: AL4MQR Típus: 69790405242
€2,179.67 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
TérfogatméretUnalmas
Furat típusaSzilárd
színekSzürke/Metál
FD méret11.13 "
FL méret0.82 "
Méret G10.236 "
HD dimenzió8.56 "
L méret (vízszintes burkolat)7.68 "
L méret (függőleges stílusú borító)3"
R méret5.75 "
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés0.236 "
Rács csatlakozó mérete1130
Hub anyaga1045 Steel
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül6.38 "
Max. Szögeltérés at0.012 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.047 "
Max. Furat6"
Max. Párhuzamos eltolódás at0.011 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.022 "
Max. Sebesség (vízszintes burkolat)1800 rpm
Max. Sebesség (függőleges stílusú borító)2400 rpm
Min. Furat2.625 "
Névleges nyomaték176000 In.Lbs.
Külső átmérő (vízszintes burkolat)13.62 "
Külső átmérő (függőleges stílusú burkolat)14.88 "
Teljes hossz13 "
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
StílusUnalmas
típusRácscsatolás

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Hossz a furaton keresztülRács csatlakozó méreteÁr
LOVEJOY 69790405463 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405468 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405470 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-3/8, acél | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405472 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1, acél | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405473 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405475 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-3/8, acél | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405476 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/2, acél | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790405242 Rács csatlakozóagy, 1130 tengelykapcsoló kód, 1045 acél agy, 67–152 mm furatátmérő
€2,179.67 /Mértékegység