LOVEJOY 68514476362 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furatméret 0.5 hüvelyk, porított fém | AM8PZH 76362 / CJ24/32A 1/2 HUB

LOVEJOY 68514476362 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyal, furatméret 0.5 hüvelyk, porított fém

Tétel: AM8PZH Típus: 68514476362Keresztszám: 76362 / CJ24/32A 1/2 HUB
€52.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.04 "
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteCJ24
Csatolás típusaCJ
G dimension0.7 "
HD dimenzió1.57 "
U méret0.94 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.08 "
Hub anyagaPor fém
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 8 "x 1 / 16"
Kulcsméret1 / 8 "x 1 / 16"
Kulcsszélesség1 / 8 "x 1 / 16"
Hossz a furaton keresztül1.18 "
AnyagPor fém
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]0.9 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.055 "
Max. Furat0.95 "
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.009 "
Max. Sebesség10600 rpm
Max. forgatónyomaték620 hüvelyk-font.
Min. Furat0.47 "
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)310 hüvelyk-font.
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2.2 "
A csatolás teljes hossza3.07 "
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.39 "
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)10-24
Pók külső átmérője2.16 "
Pókvastagság (W méret)0.55 "
StílusUnott
Mérési rendszercsászári

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462030 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38/45 tengelykapcsoló méret, 1-3/4 x 3/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€95.98
LOVEJOY 68514462017 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 28/38 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€71.54
LOVEJOY 68514461984 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 14/16 tengelykapcsoló méret, 5/16 kulcshorony nélkül | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Nincs KeywayB1.18 "1.38 "-CJ€32.32
LOVEJOY 68514462016 Pofa-csatlakozó agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 1 hüvelyk, porított fém | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462014 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ28/38 méret, 0.750 hüvelyk furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462009 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ24 méretű, 1 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, porított fém | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462019 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ28/38 méret, 1.375 hüvelykes furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476362 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyal, furatméret 0.5 hüvelyk, porított fém
€52.95 /Mértékegység