LOVEJOY 68514476322 Univerzális csukló, 3 hüvelyk átmérő, 23.56 hüvelyk hosszúság, 65400 in-lb törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YYJ Típus: 68514476322

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,591.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A1 1/4 x 1 1/2 "
B furat1 1/4 x 1 1/2 "
Furatmélység2.750 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony mérete3/8" x 3/16" és 1/4" x 1/8"
F méret (minimum)6.310 "
F méret (normál)9.060 "
Ízület típusaDD-típus
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Főcsap magassága (E méret)4.53 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat2.00 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.3.000 "
Teljes hossz23.56 "
Állítsa be a csavar méretét3 / 8 "-16
MéretDD14B
Statikus törési nyomaték65400 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet163.08000 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.12

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
LOVEJOY 68514476321 Univerzális csukló, 3 hüvelyk átmérőjű, 19.06 hüvelyk hosszúság, 65400 in-lb törési nyomaték | CM7YYH 6851447632119.06 "€3,088.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476322 Univerzális csukló, 3 hüvelyk átmérő, 23.56 hüvelyk hosszúság, 65400 in-lb törési nyomaték
€3,591.28 /Mértékegység