VESTIL Alumínium teleszkópos létrák


Szűrő
Szín: Ezüst , Mélység: 2.75 " , Létra hossza: 10.5 ft. , Létra típusa: Kiterjesztés , Anyaga: Alumínium , Max. Bővített lépés: 10 ft. , Min. Bővített lépés: 6" , Min. Legfelső lépcső magassága: 6 ft. , Nyitott magasság: 126 " , Lépésmélység: 1.5 " , Felső sapka anyaga: Műanyag , Szélesség: 18.5 "
StílusModellKapacitásMax. Legfelső lépcsőmagasságLépések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
Tlad-12
225 lbs.12 ft.12€689.33
B
Tlad-10
250 lbs.-10€573.43
C
TLAD-15-1
250 lbs.15 ft.15€963.13
D
TLAD-12-1A
300 lbs.12 ft.11€909.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?