LOVEJOY 68514476290 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 3480 hüvelyk font törési nyomaték

Tétel: CM7YNM Típus: 68514476290

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A5/8 x 3/4 "
B furat5/8 x 3/4 "
Furatmélység1.000 "
Furat típusaKész Bore
Breaking Strength3480 hüvelyk-font.
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony mérete3 / 16 "x 3 / 32"
F méret (normál)0.380 "
Ízület típusaLO-Type
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Főcsap magassága (E méret)1.690 "
AnyagAcél
Max. Furat0.750 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 fok. 400 fokig. F
Dia kívül.1.250 "
Teljes hossz3.75 "
Pin külső átmérő1.440 "
Állítsa be a csavar méretét1 / 4 "-20
MéretLOJ10B
Statikus törési nyomaték3480 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet5.85938 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476290 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 3480 hüvelyk font törési nyomaték