Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, 660.00 in-lbs nyomaték, zöld | CM7YYP

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, 660.00 in-lbs nyomaték, zöld

Raktáron
Tétel: CM7YYP Típus: 68514472257
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
€31.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozat Spider
Szög elmozdulás0.040 "
Szögbeli eltérés0.90 fok 1.30 fokig.
Tengelyirányú eltérés0.039–252 ”
színekZöld
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatolás típusaElasztomer betét
DesignHáromrészes kialakítás, amely könnyen összeszerelhető, Az ívelt pofa-kialakítás radiális és axiális görbületet (koronázást) tartalmaz az elasztomerhez (pókhoz), A kerékagyak szinterezett vasból, acélból, alumíniumból, öntöttvasból és gömbölyű vasból készülnek, három különböző
G dimension0.700 "
S méret1.180 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.080 "
Anyagpoliuretán
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]0.90 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.0550 "
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.0090 "
Max. Sebesség10600 rpm
Max. forgatónyomaték1320 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték660 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 230 fokig. F
Dia kívül.2.160 "
Párhuzamos eltolódás0.008–0.027 ”
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc12.50 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc18 hp
Állítsa be a csavar méretét# 10 24-
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.390 "
Pók belső átmérője1.060 "
Pók külső átmérője2.160 "
Pók mérete24
Pókvastagság (W méret)0.550 "
Pók típusa64 D part
Készletméretek14 a 180
StílusNyílt központ
Temp. Hatótávolság-30 fok. 266 fokig. F
kötet2.56608 cu. ban ben.
Feltekerési szög max. Nyomaték3.60 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett2.50 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSCsatlakozás TYPEStílusTemp. HATÓTÁVOLSÁGÁr
LOVEJOY 68514461447 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 177 in-lbs nyomaték | AJ2WZJ 6851446144719poliuretánSárga88 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, zöld, 64 Shore D, poliuretán, 7170 in-lbs nyomaték | AJ2XBZ 6851447225938poliuretánZöld3585 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-30-266 ° F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 12120 in-lbs nyomaték | AJ2XCD 6851446207455poliuretánPiros6060 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 1680 in-lbs nyomaték | AJ2XCG 6851446144928poliuretánSárga840 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 2830 in-lbs nyomaték | AJ2XFC 6851446207028poliuretánPiros1415 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€18.09
LOVEJOY 68514462075 Spider, piros, 95 Shore A, poliuretán, 16640 in-lbs nyomaték | AJ2XFG 6851446207565poliuretánPiros8320 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€130.98
LOVEJOY 68514461451 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 4690 in-lbs nyomaték | AJ2XFZ 6851446145142poliuretánSárga2345 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, 660.00 in-lbs nyomaték, zöld
€31.98 /Mértékegység