LOVEJOY 68514471452 agy, 4.130 hüvelyk átmérő, 3.160 hüvelyk hosszúság, 0.830 hüvelyk vastagság

Tétel: CM7YMP Típus: 68514471452

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1.10 fok
FuratDurva állomány furat
TérfogatméretNA
Furat típusaUnalmas
színekEzüst
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ48/60
Csatolás típusaCJ
G dimension1.100 "
HD dimenzió4.130 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.140 "
Hub stílusB
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül2.200 "
AnyagAlumínium
Max. Axiális elmozdulás0.0820 "
Max. Furat2.310 "
Max. Sugárirányú torzulás0.0140 "
Max. Sebesség5600 rpm
Max. forgatónyomaték5480 hüvelyk-font.
Min. Furat1.020 "
Névleges nyomaték2740 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.4.130 "
A csatolás teljes hossza3.160 "
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.790 "
Pók belső átmérője2.010 "
Pók külső átmérője4.130 "
Pókvastagság (W méret)0.830 "
Mérési rendszercsászári
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet53.89980 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2095

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteKulcsméretHub stílusFurat típusaDia kívül.A csatolás teljes hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514471444 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 24/32 Kuplung méret | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Nincs KeywayBSzilárd2.2 "1.8 "AlumíniumCJ€38.45
LOVEJOY 68514471451 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 48/60 Kuplung méret | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Nincs KeywayASzilárd4.13 "3.16 "AlumíniumCJ€225.69
LOVEJOY 68514471442 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 19/24 Kuplung méret | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Nincs KeywayBSzilárd1.57 "1.53 "AlumíniumCJ€24.90
LOVEJOY 68514471446 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 28/38 Kuplung méret | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Nincs KeywayBDurva állomány furat2.56 "2.07 "AlumíniumCJ€51.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514471450 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ42/55, RSB furatméret, nyersanyag, alumínium | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Nincs KeywayBDurva állomány furat3.74 "2.87 "AlumíniumCJ€154.77
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461989 Sebességváltó-agy, 1.7500/1.7510 méretben, kulcshornyos kivitelben | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461983 agy, 1.180 hüvelyk átmérő, 1.380 hüvelyk hosszúság, 0.390 hüvelyk vastagság | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BUnott1.180 "1.380 "AlumíniumCJ-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514471452 agy, 4.130 hüvelyk átmérő, 3.160 hüvelyk hosszúság, 0.830 hüvelyk vastagság