Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514471442 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 19/24 Kuplung méret | AJ2XNE

LOVEJOY 68514471442 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 19/24 tengelykapcsoló méret

Raktáron
Tétel: AJ2XNE Típus: 68514471442
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
€24.90 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.03 "
TérfogatméretNA
Furat típusaSzilárd
színekEzüst
Csatlakozó méreteCJ19/24
Csatolás típusaCJ
G dimension0.63 "
HD dimenzió1.57 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.08 "
Hub stílusB
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.98 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.2 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.047 "
Max. Furat0.94 "
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.008 "
Max. forgatónyomaték177 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)88 hüvelyk-font.
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.57 "
A csatolás teljes hossza1.53 "
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Állítsa be a csavar méretét10-24
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.39 "
Sebesség14000 rpm
Pók belső átmérője0.71 "
Pók külső átmérője1.57 "
Pókvastagság (W méret)0.47 "
StílusUnalmas
Mérési rendszercsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteKulcsméretHub stílusFurat típusaDia kívül.A csatolás teljes hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514471444 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 24/32 Kuplung méret | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Nincs KeywayBSzilárd2.2 "1.8 "AlumíniumCJ€38.45
LOVEJOY 68514471451 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 48/60 Kuplung méret | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Nincs KeywayASzilárd4.13 "3.16 "AlumíniumCJ€225.69
LOVEJOY 68514471446 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 28/38 Kuplung méret | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Nincs KeywayBDurva állomány furat2.56 "2.07 "AlumíniumCJ€51.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514471450 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ42/55, RSB furatméret, nyersanyag, alumínium | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Nincs KeywayBDurva állomány furat3.74 "2.87 "AlumíniumCJ€154.77
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461989 Sebességváltó-agy, 1.7500/1.7510 méretben, kulcshornyos kivitelben | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461983 agy, 1.180 hüvelyk átmérő, 1.380 hüvelyk hosszúság, 0.390 hüvelyk vastagság | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BUnott1.180 "1.380 "AlumíniumCJ-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514471448 agy, 3.150 hüvelyk átmérő, 2.590 hüvelyk hosszúság, 0.710 hüvelyk vastagság | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BUnalmas3.150 "2.590 "AlumíniumCJ€97.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514471442 Pofás tengelykapcsoló agy, alumínium, CJ 19/24 tengelykapcsoló méret
€24.90 /Mértékegység